154 öronsnäckor i serie 1 med insats
Slangklämmor med en insats (som Oetiker 154-seriens enöratklämmor i rostfritt stål) är idealiska för att klämma fast slangar där ett säkrare fäste krävs, jämfört med konventionella klämmor. Dessa enstaka öronklämmor har en tunnväggig insticksring för att säkerställa nästan jämn kompression runt klämmans omkrets och är lämpliga för applikationer som involverar mjuka eller hårda gummin och plaster. Fördjupningen eller fördjupningen på örat på dessa klämmor ökar klämkraften för att ge ett tätare grepp.
De är inbyggda med en mekanisk förregling för att enkelt stänga klämmorna och erbjuder större korrosionsbeständighet än punktsvetsade klämmor. Dessutom är dessa klämmor gjorda av rostfritt stål, så att de kan motstå korrosion och skalning. De är användbara för applikationer som livsmedelsbearbetning och kommersiellt fiske, som involverar exponering för frätande element, särskilt saltvatten. Modeller utan insatser (Oetiker 153-serien enkelöra klämmor) finns också på Raptor Supplies.
du använder
Oetiker 154-seriens enöronsklämmor är idealiska för användning med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.
Vanliga frågor
Hur kan användare välja den bästa Oetiker öronklämman för deras behov?
Det är viktigt för kunderna att bestämma vilken typ av öronklämma de behöver baserat på applikationen.
- I allmänhet används enkla öronklämmor i termiskt stabila miljöer där slangen och klämmans diameter är konstant, medan dubbla öronklämmor är idealiska för miljöer där slangens diameter kan fluktuera (öka eller minska) på grund av temperaturförändringar.
- Användare bör också välja öronklämmor på grundval av deras konstruktion. Dessa öronklämmor finns i varianter med galvaniserad eller rostfri konstruktion. Öronklämmor i förzinkat stål har något mindre motstånd mot korrosion än öronklämmor i rostfritt stål.
- För att välja öronklämmor av rätt storlek bör kunderna mäta ytterdiametern på slangen som används och välja en klämma som har den uppmätta slangdiametern i mitten av sitt spännområde.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang, rör eller rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Kan du återanvända Oetiker-klämmor?
Utvalda modeller av Oetiker-klämmor, som universalklämmor och skruvklämmor, kan återanvändas efter att de tagits bort från slangar som inte kräver klämning.
Vad är skillnaden mellan en öronklämma och en skruvklämma?
Skruvklämmor har en invändig skruv, brygga och D-mutter för att dra åt dem runt slangar med en skruvmejsel. Öronklämmor använder sin enkla/dubbla öronkonfiguration för att krympa en slang under konstant käkkraft.
Vilka typer av Oetiker-klämmor gör Raptor Supplies sälja?
Raptor Supplies erbjuder en omfattande katalog med Oetiker örat, skruva, steglöst öra, steglös skruv & snäckväxel klämmor. Vi säljer även tillbehör som remmar, klämmor, ringar, kopplingar och monterings- & demonteringsverktyg från Oetiker.
Finns det några underhållskrav för slangklämmor med ett öra?
Enkelöras slangklämmor kräver inget specifikt underhåll. Det är dock viktigt att regelbundet inspektera dem för tecken på slitage eller korrosion och byta ut dem vid behov för att upprätthålla en säker tätning.