Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7115-3C Rörmarkör Bränsleolja Gul 3/4 tum eller mindre | AE2ZUV 5ADA0

BRADY 7115-3C Pipe Marker Fuel Oil Gul 3/4 tum eller mindre

Finns i lager
Artikel: AE2ZUV Modell: 7115-3CKorsreferens: 5ADA0

Få det Maj 22, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"242SEK
BRADY 5695-II Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "346SEK
BRADY 7115-1 Rörmarkör Bränsleolja Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7115-4 Rörmarkör Bränsleolja gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4063-B Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-130SEK
BRADY 41463 Rörmarkör Bränsleolja Gul | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 683 kr
BRADY 4063-C Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7115-3C Pipe Marker Fuel Oil Gul 3/4 tum eller mindre
6SEK /enhet