Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZUZ 5ADA4

BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE2ZUZ Modell: 7116-4Korsreferens: 5ADA4
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.65
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Retur 1-1/2 Till 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"244SEK
BRADY 5696-II Pipe Marker Fuel Oil Retur 2-1/2 Till 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "344SEK
BRADY 5696-O Pipe Marker Fuel Oil Retur 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"197SEK
BRADY 7116-3C Pipe Marker Fuel Oil Return Y To 3/4 In | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "277SEK
BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Retur 1-1/2 Till 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "312SEK
BRADY 4064-C Pipe Marker Fuel Oil Retur 2-1/2 Till 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Retur 3/4 Till 2-3/8 In
206SEK /enhet