VESTIL CST-VE-PUA-serien polyuretanhjul


Filter
Färg: Orange, silver , Durometer: 90 (+/-5) SHORE A , Avsluta: Vit zink , Material: polyuretan , Toppplatta Storlek: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris (ex moms)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 Ibs6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv casterStel548 SEK
RFQ
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 Ibs6 "x 2"6"7 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra766 SEK
RFQ
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 Ibs8 "x 2"8"9 7 / 16 "Stiv casterStel767 SEK
RFQ
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 Ibs8 "x 2"8"9 7 / 16 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ

CST-VE-PUA-serien polyuretanhjul

Hjul i Vestil CST-VE-PUA-serien är idealiska för transport av tungt material i både inomhus- och utomhusmiljöer. Dessa polyuretanenheter är bundna till en lätt aluminiumkärna för utmärkt slagtålighet och lågfriktionsrullning i både släta och robusta golv. De är dessutom integrerade med härdade lagerbanor som hjälper till att fördela belastningar jämnt och täckta tätningar för att motstå damm och skräp och därigenom förhindra slitage. Välj från en uppsättning av dessa hjul, tillgängliga i stela och vridbara varianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?