Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7140-3C Rörmarkör Högtryckskväve Till 3/4 | AF4MUH 9CMT1

BRADY 7140-3C Pipe Marker Högtryckskväve Till 3/4

Finns i lager
Artikel: AF4MUH Modell: 7140-3CKorsreferens: 9CMT1
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd4"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4195-B Rörmarkör Högtryck Kväve Gul | AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-131SEK
BRADY 4195-A Rörmarkör Högtryckskväve Gul | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-91SEK
BRADY 4195-H Rörmarkör Högtryckskväve 10 till 15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 till 15 "Strap-On-Tryckt plastark-464SEK
BRADY 4195-D Rörmarkör Högtryckskväve 4 till 6 tum | AF4WYW 9NLP9 4195-D4 till 6 "Knäppa på-Tryckt plastark-246SEK
BRADY 4195-C Rörmarkör Högtryck Kväve Gul | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Tryckt plastark-224SEK
BRADY 7140-4 Rörmarkör Högtryck Kvävegult | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7140-3C Pipe Marker Högtryckskväve Till 3/4
214SEK /enhet