Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4195-D Rörmarkör Högtryckskväve 4 till 6 tum | AF4WYW 9NLP9

BRADY 4195-D Pipe Marker Högtryckskväve 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF4WYW Modell: 4195-DKorsreferens: 9NLP9
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4195-B Rörmarkör Högtryck Kväve Gul | AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-295SEK
BRADY 4195-A Rörmarkör Högtryckskväve Gul | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-265SEK
BRADY 4195-H Rörmarkör Högtryckskväve 10 till 15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 till 15 "Strap-On-Tryckt plastark-469SEK
BRADY 7140-3C Rörmarkör Högtryckskväve Till 3/4 | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "och mindreSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "214SEK
BRADY 4195-C Rörmarkör Högtryck Kväve Gul | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Tryckt plastark-226SEK
BRADY 7140-4 Rörmarkör Högtryck Kvävegult | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4195-D Pipe Marker Högtryckskväve 4 till 6 tum
247SEK /enhet