Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7287-1 Rörmarkör Tower Vattenförsörjning 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE3ACN 5ADZ5

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Vattenförsörjning 2-1/2 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE3ACN Modell: 7287-1Korsreferens: 5ADZ5
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7287-1HV Rörmarkör Tower Vattentillförsel 8 tum eller större | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "280SEK
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower Vattenförsörjning 3/4 Till 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4144-A Rörmarkör Tower Vattenförsörjning 3/4 Till 1-3 / 8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4144-B Rörmarkör Tower Vattenförsörjning 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "131SEK
BRADY 4144-C Rörmarkör Tower Vattenförsörjning 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"294SEK
BRADY 4144-D Rörmarkör Tower Vattentillförsel Grön 4 till 6 tum | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "248SEK
BRADY 4144-F Rörmarkör Tower Vattenförsörjning 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Vattenförsörjning 2-1/2 Till 7-7/8
6SEK /enhet