Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 73894 Rörmarkör Glykol 2 In.h | AF4DDN 8RLA8

BRADY 73894 Pipe Marker Glycol 2 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4DDN Modell: 73894Korsreferens: 8RLA8

Få det Maj 14, Tisdag
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
706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd2"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.21
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7121-1 Rörmarkör Glykol Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7121-1HV Rörmarkör Glykolgul 8 tum eller större | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl280SEK
BRADY 7121-3C Rörmarkör Glykol Gul 3/4 tum eller mindre | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7121-4 Rörmarkör Glykol Gul 3/4 Till 2-3 / 8 tum | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 20433 Rörmarkör Glykol 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm437SEK
BRADY 4068-H Rörmarkör Glykolgul 10 till 15 tum | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark484SEK
BRADY 4068-A Rörmarkör Glykol Gul 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 73894 Pipe Marker Glycol 2 In.h
706SEK /enhet