Tryckbrytare för miniatyr

Filter

Miniatyrtryckomkopplare känner av tryckförändringar och aktiverar en omkopplare när ett specifikt trycktröskelvärde nås. De hittar applikationer inom HVAC, fordon, medicin, flyg...Läs mer

HYDRO VACUUM -

tryckvakter

StilModellPris (ex moms)
ALCS1 113 SEK
RFQ
BLCA1 101 SEK
RFQ
SUPCO -

Högtrycksbrytare

StilModellPris (ex moms)
A275195 SHP439 SEK
RFQ
B600475 SHP274 SEK
ASMR610492 SEK
RFQ
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdePris (ex moms)
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt750 till 7500 psi4 417 SEK
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt500 till 5000 psi4 417 SEK
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar750 till 7500 psi3 905 SEK
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi3 905 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi3 617 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi3 617 SEK
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdeVättade materialPris (ex moms)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 456 SEK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt6 till 30 psi316 Rostfritt stål svetsat membran4 001 SEK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt-15 till 15 psi316 Rostfritt stål svetsat membran4 001 SEK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt8 till 60 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 841 SEK
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 456 SEK
AAPSN42500 psiMicro DIN-kontakt20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 809 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 SEK
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiMicro DIN-kontakt200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 841 SEK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 001 SEK
StilModellSprängtryckProcessanslutningMätområdeVättade materialPris (ex moms)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 841 SEK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Hane100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 809 SEK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Hane200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
StilModellMätområdePris (ex moms)
AAPS-15 till 15 psi3 617 SEK
AAPS6 till 30 psi3 296 SEK
AAPS8 till 60 psi3 296 SEK
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingArtikelProcessanslutningMätområdeVättade materialPris (ex moms)
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT med 3-18 AWG 12" ledningskontaktTryckvakt7 / 16-20 SAE750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 754 SEK
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 754 SEK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT-15 till 15 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 433 SEK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT8 till 60 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT6 till 30 psi316 Rostfritt stål svetsat membran6 145 SEK
AAPSN72500 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 113 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 433 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare7 / 16-20 SAE100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 466 SEK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-kabelanslutning med 3-18 AWG 12" trådkablarExplosionssäker tryckbrytare1/4 "MNPT100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N6 145 SEK
IFM -

Tryckbrytare för miniatyr

StilModellPris (ex moms)
APK62203 628 SEK
BPK62243 778 SEK
CPK62223 628 SEK

Vanliga frågor

Kan en tryckvakt kalibreras?

Ja, tryckomkopplare, precis som många andra instrument, kan kalibreras. Användare måste kalibrera dem för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet.

Hur skiljer sig en tryckvakt från en sensor?

Tryckbrytare skyddar maskinen och dess operatörer, medan sensorer vidarebefordrar en tryckavläsning till en avlägsen plats.

Vad påverkar svarstiden för dessa miniatyrtryckomkopplare?

Svarstiden för en miniatyrtryckvakt kan variera beroende på design, konstruktion och driftsförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?