Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7397-1HV Pipe Marker Non-potable Water 8 Inch Or Greater | AE3ZCL 5GXC0

BRADY 7397-1HV Pipe Marker Icke-drickbart vatten 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AE3ZCL Modell: 7397-1HVKorsreferens: 5GXC0
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "och större
Höjd4"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5730-I Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5730-II Rörmarkör Ej dricksvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5730-O Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 4351-A Rörmarkör Icke-drickbart vatten 3/4 till 1-3 / 8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark93SEK
BRADY 4351-B Rörmarkör Ej dricksvatten 1-1/2 Till 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Grön1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark144SEK
BRADY 4351-C Rörmarkör Icke-drickbart vatten 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Grön2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark303SEK
BRADY 4351-D Rörmarkör Ej dricksvatten Grön 4 till 6 tum | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Grön4 till 6 "3.187 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7397-1HV Pipe Marker Icke-drickbart vatten 8 tum eller större
12SEK /enhet