Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4351-B Rörmarkör Ej dricksvatten 1-1/2 Till 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9

BRADY 4351-B Pipe Marker Icke dricksvatten 1-1/2 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AC9JCE Modell: 4351-BKorsreferens: 3GUE9
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd11 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5730-I Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5730-II Rörmarkör Ej dricksvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester275SEK
BRADY 5730-O Rörmarkör Icke-drickbart vatten 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester188SEK
BRADY 4351-A Rörmarkör Icke-drickbart vatten 3/4 till 1-3 / 8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark259SEK
BRADY 4351-C Rörmarkör Icke-drickbart vatten 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Grön2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark285SEK
BRADY 4351-D Rörmarkör Ej dricksvatten Grön 4 till 6 tum | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Grön4 till 6 "3.187 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark247SEK
BRADY 7203-1 Rörmarkör Icke-drickbart vatten 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE2ZYM 5ADL1 7203-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4351-B Pipe Marker Icke dricksvatten 1-1/2 Till 2-3/8
313SEK /enhet