Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7408-3C rörmarkör natriumhypoklorit | AH2CHT 24VG76

BRADY 7408-3C rörmarkör natriumhypoklorit

Finns i lager
Artikel: AH2CHT Modell: 7408-3CKorsreferens: 24VG76

Få det Maj 7, Tisdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
AdhesivJa
BakgrundsfärgOrange
Teckenhöjd1 / 2 "
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkEngelska
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialVinyl
Driftstemp. Räckvidd0 grader F
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5761-HPHV Rörmarkör Natriumhypoklorit 8 tum eller större | AA6MYV 14H976 5761-HPHVGul8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "644SEK
BRADY 5761-I Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AA6MYW 14H977 5761-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"193SEK
BRADY 5761-II Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AA6MYX 14H978 II-5761Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "273SEK
BRADY 5761-O Rörmarkör Natriumhypoklorit 1/2 Till 1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-OGul1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"150SEK
BRADY 4124-B Rörmarkör Natriumhypokloritgult | AE3ZJP 5GXW5 4124-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "295SEK
BRADY 4362-A Rörmarkör Natriumhypoklorit 3/4 Till 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-AOrange3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "276SEK
BRADY 4124-C Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AE4KDM 5LDV4 4124-CGul2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7408-3C rörmarkör natriumhypoklorit
207SEK /enhet