Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 83449-PK Pipe Marker, Legend: Agua Refrigerada, 1 1/8 tum x 7 tum Storlek | CH6MTR 781ZF3

BRADY 83449-PK Pipe Marker, Legend: Agua Refrigerada, 1 1/8 tum x 7 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CH6MTR Modell: 83449-PKKorsreferens: 781ZF3

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
Genomsnittlig hållbarhet8 år. till 10 år.
BakgrundsfärgGrön
Teckenhöjd3 / 4 "
FärgWhite
FinishGlossy
Passar rör OD3/4 "till 2 3/8"
Höjd1 1 / 8 "
MonteringsstilSjälvhäftande rörmarkör
Tjocklek0.004 "
VädertåligJa
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Passar rör OD 3/4 till 2 3/8 tum

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 83449-PK Pipe Marker, Legend: Agua Refrigerada, 1 1/8 tum x 7 tum Storlek
189SEK /enhet