GREENLEE Hydrauliska crimpverktyg


Filter
Kapacitet: 8 awg - 750 kcmil , Höjd: 5.375 " , Längd: 15 " , Max. Tryck: 10,000 psi , Total längd: 21 1 / 2 " , Rotation: 350 grader , Typ: manuell hydraulik , Bredd: 3"
StilModellkraftPris (ex moms)
A
RK1550FT
-67 710 SEK
B
HKL1232
24000 Ib37 742 SEK
C
HK1240
24000 lb.50 708 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?