Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 83553 Rörmarkör Gas Natural Y 3/4 To 2-3/8 In | AA6NCP 14J064

BRADY 83553 Pipe Marker Gas Natural Y 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6NCP Modell: 83553Korsref: 14J064

Få det Maj 16, Torsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörer per kortBreddPris
BRADY 83517 Rörmarkör Gas Natural Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6NCM 14J062 835172-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "209SEK
BRADY 83601 Rörmarkör Gas Natural Y To 3/4 In | AA6NCN 14J063 836013/4 "och mindre2.25 "32.75 "209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 83553 Pipe Marker Gas Natural Y 3/4 Till 2-3/8 In
6SEK /enhet