Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 87162 Nummermärke Mässing Serie SPR 051-075 PK25 | AH4ZNF 35TF50

BRADY 87162 Nummer Tag Mässing Serie SPR 051-075 PK25

Finns i lager
Artikel: AH4ZNF Modell: 87162Korsreferens: 35TF50
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNumrerad tagg
FärgMässing
Höjd1.5 "
Hålstorlek3 / 16 "
Användning inomhus / utomhusEndast utomhus
MaterialMässing
AntalsserierSPR 051-075
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F till 1200 grader F.
FormaRunda
Tjocklek0.04 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2245
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.08
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntalsserierPris
BRADY 23200 Nummermärke 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum 001-025 - Förpackning med 25 | AA7HHR 15Y756 23200Numrerad tagg001 till 025809SEK
BRADY 23201 Nummermärke 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum 026-050 - Förpackning med 25 | AA7HHT 15Y757 23201Numrerad tagg026 till 050809SEK
BRADY 23202 Nummermärke 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum 051-075 - Förpackning med 25 | AA7HHU 15Y758 23202Numrerad tagg051 till 075813SEK
BRADY 23203 Nummermärke 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum 076-100 - Förpackning med 25 | AA7HHV 15Y759 23203Numrerad tagg076 till 100813SEK
BRADY 23204 Numrerad tag 1-1 / 2 Diameter mässing Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Numrerad Tag Set101 till 125813SEK
BRADY 23205 Numrerad tag 1-1 / 2 Diameter mässing Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Numrerad Tag Set126 till 150813SEK
BRADY 23206 Numrerad tag 1-1 / 2 Diameter mässing Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Numrerad Tag Set151 till 175813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 87162 Nummer Tag Mässing Serie SPR 051-075 PK25
279SEK /enhet