Brady BMP21-PLUS-KIT1 bärbar etikettskrivarsats är idealisk för utskrift av flerradsetiketter för att identifiera industriartiklar, ledningar, paneler och kretskort. Detta Brady BMP21-PLUS etikettskrivarpaket kommer med en BMP21-PLUS-skrivare, ett hårt fodral, ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri, en nätadapter/batteriladdare och en 3/4-tums etikettpatron i nylontyg. Den är lämplig för utskrift av streckkodsetiketter, kretskortsmärkningar, kabel- och ledningsmärkningar, datakommunikationsetiketter, Lean / 5S-etiketter, panelmärkning, säkerhetsmärkning och underhållsetiketter.
Funktioner:
- Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskrivarsats är förstärkt med stötfångare av formgjutna gummi och praktiska sidohandtag för hantering utomhus.
- Den automatiskt formaterar data med mer än 100 symboler och teckenstorlekar upp till 40 punkter för professionella etiketter.
- Den här skrivaren har en handsfree-etiketthållare som håller din etikett tills du är redo att applicera.
- Den accepterar drop-in-kassetter med kontinuerliga etiketter i 10 material och etikettbredder upp till 0.75 tum.
- Den här enheten visar data på en bakgrundsbelyst LCD-skärm med en upplösning på 132 x 64 pixlar och ett inbyggt tangentbord som innehåller bokstäver från A till Z och 0 till 9 siffror.
- Den följer militära standarder för stöt- och vibrationstestning.
- Detta Brady BMP21-PLUS-KIT1 bärbara etikettskrivarsats fästs på ett kraftigt magnettillbehör eller snöre för handsfree-drift.
- Den har 16 MB minne med 2 MB tillgängligt för lagring av 12 etiketter.
Kompatibla tillbehör:
- Brady M21-750-499-kassett: Denna tråd- och kabeletikett av nylontyg kan enkelt monteras på denna Brady BMP21-PLUS-KIT1 bärbara etikettskrivarsats.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur lägger man till en symbol på en etikett i denna Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskrivarsats?
A.
- Placera markören med piltangenterna på den punkt där symbolen ska läggas till.
- Tryck på knappen SYMBOL (uppåtpil plus 1 siffra). Användare kan också trycka på MENU-knappen och välja symbolalternativet.
- Välj önskad symbolkategori och tryck på Enter-knappen.
- Använd navigeringsknapparna för att välja önskad symbol och tryck sedan på Enter-knappen.
- Symbolen ska visas vid markörens position med samma teckenstorlek.
F. Vilka är miljöklassificeringarna för denna Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskrivarsats?
S. Den kan arbeta vid temperaturer från 40 till 110 grader C och luftfuktighet mellan 4 % och 43 % (icke-kondenserande).
F. Hur drivs denna Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskrivarsats?
S. Denna Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskrivarsats kan drivas med 6 AA alkaliska batterier eller ett litiumjonbatteri. Den kan också drivas direkt från ett uttag med en AC/DC-strömadapter.