VESTIL CART-seriens mekaniska saxvagnar


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 660 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med lås , Hjulbredd: 1" , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Längd: 47 " , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Fotopererad , Plattformslängd: 37 " , Plattformsbredd: 23 1 / 2 " , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Skala ingår: Nej , Bredd: 23.62 "
StilModellFärgRammaterialMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPlattformmaterialPris (ex moms)
A
CART-660-M
BlåStålStål39.5 "21.5 "Stål9 675 SEK
B
CART-660-M-PSS
SilverRostfritt stålRostfritt stål39.25 "22 "Rostfritt stål23 004 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?