Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRISKHEAT BWH102020LD Värmeband 1.3A | AG9QWF 21TX03

BRISKHEAT BWH102020LD Värmeband 1.3A

Finns i lager
Artikel: AG9QWF Modell: BWH102020LDKorsreferens: 21TX03
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
1 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeband
Amps1.3
RegulatorNej
Längd24 "
Max. Temp.1400 grader F
Temp. Räckvidd0 grader till 760 grader
Spänning240
Wattal313
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLängdSpänningBreddPris
BRISKHEAT BW0051020L Värmeband 1.33A | AG9QRM 21TW15 BW0051020L1.3324 "1200.5 "902SEK
BRISKHEAT BW0051040L Värmeband 2.58A | AG9QRN 21TW16 BW0051040L2.584ft.1200.5 "1 002 kr
BRISKHEAT BW0051060L Värmeband 3.91A | AG9QRP 21TW17 BW0051060L3.916"1200.5 "1 435 kr
BRISKHEAT BW0051080L Värmeband 5.16A | AG9QRQ 21TW18 BW0051080L5.168ft.1200.5 "1 660 kr
BRISKHEAT BW0101020L Värmeband 2.58A | AG9QRR 21TW19 BW0101020L2.5824 "1201"938SEK
BRISKHEAT BW0101040L Värmeband 5.16A | AG9QRT 21TW20 BW0101040L5.164ft.1201"1 306 kr
BRISKHEAT BW0052020L Värmeband 0.66A | AG9QRU 21TW21 BW0052020L0.6624 "2400.5 "902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT BWH102020LD Värmeband 1.3A
1 473 kr /enhet