BROAN 332H Fläkt 900 Cfm | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H Blåsare 900 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE2MNC Modell: 332HKorsreferens: 4YG74

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Amps5.7
CFM @ 0.100-in. SP900
CFM @ 0.200-in. SP875
CFM @ 0.400-in. SP810
CFM @ 0.600-in. SP750
CFM @ 0.800-in. SP650
Passar Duct Dia.10 "
Bostadsdjup4-3 / 4 "
Bostadshöjd28.25 "
Husets materialBorstad aluminium
Husets bredd24.75 "
Hz60
MonteringsplatsTak eller vägg
Fas1
Varvtalsreglering4C254 (Elfenben) eller 6E898 (Vit)
TypExteriörfäste
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.79
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)79.76
Fartygets bredd (cm)72.14
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.200-in. SPBostadsdjupBostadshöjdHusets breddPris
BROAN 335 Fläkt 1200 Cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 332H Blåsare 900 Cfm
11 601 kr /enhet