BROAN 403004 Huv 30 tum 160 Cfm rostfritt | AA6ZWM 15J082

BROAN NUTONE 403004 Huva 30 tum 160 Cfm rostfri

Finns i lager
Artikel: AA6ZWM Modell: 403004Korsref: 15J082

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöksfläkt
Amps2.0
FärgRostfritt stål
Djup17-1 / 2 "
Kanalöppning3 1/4 X 10.0 "
Höjd6"
Hz60
Kräverkanalsystemet
TypEkonomi, upplyst
Spänning120
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.67
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8414600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flygleverans (CFM) (160)
    • High Speed ​​Sones (6.5)
    • Horisontell CFM (160)
    • Horisontella sonar (6.5)
    • Vertikal CFM (160)
    • Vertikala sonar (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
BROAN 403002 Huva 30 tum 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080 403002bisque-
RFQ
BROAN 403023 Huva 30 tum 160 Cfm Svart | AA6ZWL 15J081 403023Svart1 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 403004 Huva 30 tum 160 Cfm rostfri
2 096 kr /enhet