Browning 764062 kuddblockkullager används i industriella maskiner och utrustning för att stödja roterande axlar, vilket ger stabilitet och minskar friktionen för effektiv drift. Detta lager används i tillverkningsanläggningar, transportörsystem, jordbruksmaskiner och olika mekaniska applikationer. Denna komponent är väsentlig för att minska slitaget på rörliga delar, förlänga utrustningens livslängd och säkerställa konsekvent prestanda i olika industriella miljöer.
Funktioner:
- Den har en justerbar bults längd från mitt till centrum, från 6.8750 till 7.9380 tum, för att tillgodose olika monteringskrav.
- Detta lager har en rund och rak borrning, vilket gör den kompatibel med olika axelkonfigurationer.
- Den har en basbredd på 2.3750 tum, vilket ger stabilitet och stöd i olika applikationer.
- Detta lager har en standarddrift för typiska industriella applikationer och har en grå finish för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
- Den har en insats av 52100 lagerstål med en inre av svart oxid för att säkerställa styrka och livslängd.
- Detta lager har en gjutjärnskonstruktion för att ge ett robust hus för lagret.
- Den har en koncentrisk krage som låsanordning, vilket möjliggör säker fastsättning av skaftet.
- Detta lager har en 2-bults basmonteringstyp, vilket underlättar enkel installation.
- Den har ett kullager för låg friktion och effektiv rörelse.
- Detta lager kan arbeta i temperaturer upp till 200 grader F och har ett maximalt varvtal på 2500, vilket indikerar dess förmåga att hantera höghastighetsapplikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är bärförmågan för detta kuddblockslager?
S. Den radiella dynamiska lastkapaciteten är 11789 lbf och den radiella statiska lastkapaciteten är 8150 lbf, vilket säkerställer att den kan hantera både dynamiska och statiska laster effektivt.
F. Vilken typ av smörjning används i detta lager?
A. Detta lager använder litiumkomplex NLGI 2-fett för smörjning, vilket säkerställer smidig och pålitlig drift.
F. Vad är bas-till-hålets mittlinjemått för detta lager?
A. Mittlinjemåttet bas-till-hål är 2.7500 tum (2-3/4 tum) för korrekt inriktning under installationen.
F. Är detta kuddblockslager lämpligt för användning i icke-expansionstillämpningar?
S. Ja, det är utformat som ett icke-expansionslager, vilket innebär att det är fixerat på plats och inte tillåter justering.
F. Vilken typ av tätning har detta kuddblockslager?
A. Det här lagret har en tätning med en läppkontakt med en flinger, vilket förbättrar dess skydd mot föroreningar och skräp.