Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRYANT BRY5269NC 15 Amp industriell standard rakkniv, svart / vit | CD2LFU 49YY22

BRYANT BRY5269NC 15 Amp Industrial Grade Standard rakbladskontakt, svart/vit

Finns i lager
Artikel: CD2LFU Modell: BRY5269NCKorsreferens: 49YY22
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak knivanslutning
Amps15
AntimicrobialNej
FärgSvart vit
Sladdstorlek0.245 "till 0.655"
GradeIndustri
IP-värdeInte betygsatt
MaterialNylon
NEMA Plug-konfiguration5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
StrömindikatorNej
SpecialfunktionerDammbeständig
Spänning125 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495

Produktvarianter

ProduktModellFärgSladdstorlekMaterialNEMA Plug-konfigurationSpänningPris
BRYANT 5269B 15 Amp industriell kvalitet standard rak kontakt, svart | CD2LFT 49YY19 5269BSvart0.245 "till 0.655"termoplast5-15R125 VAC177SEK
BRYANT BRY5669NC 15 Amp Industrial Grade Standard Rak Bladkontakt, Svart/Vit | CD2LFV 49YY27 BRY5669NCSvart vit0.245 "till 0.655"Nylon6-15R250 VAC389SEK
BRYANT BRY5969Y 15 Amp Industriell Grade Leded Raight Blade Connector, Gul | CD2LFW 49YY28 BRY5969YGul0.220 "till 0.660"Nylon5-15R125 VAC210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRYANT BRY5269NC 15 Amp Industrial Grade Standard rakbladskontakt, svart/vit
383SEK /enhet