Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BULLARD PXSLYTL Eldhjälm Limegul termoplast | AA6FXY 13W786

BULLARD PXSLYTL Brandhjälm Limegul Termoplast

Finns i lager
Artikel: AA6FXY Modell: PXSLYTLKorsreferens: 13W786

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandhjälm
HakremNomex (R) Quick Release och Postman Slide
FärgLimegul
Passar hattstorlek6-1 / 2 till 8 "
Shell Materialtermoplast
Storlek6 1/2 till 8
StilModern Konst
suspension6-punkts säkerhetslås (R) spärr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod6506103075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPassar hattstorlekShell MaterialStilsuspensionPris
BULLARD UM6WH Fire Hjälm Vit Glasfiber | AA6EYP 13W070 UM6WHWhite6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr5 972 kr
BULLARD UM6WHGIZ2 Brandhjälm Vit glasfiber | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2White6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr6 024 kr
BULLARD UM6WHBRK2 Brandhjälm Vit glasfiber | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2White6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr7 669 kr
BULLARD UM6RD Fire Hjälm Röd Glasfiber | AA6EYW 13W076 UM6RDRed6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr5 972 kr
BULLARD UM6RDGIZ2 Brandhjälm röd glasfiber | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2Red6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr6 024 kr
BULLARD UM6RDBRK2 Brandhjälm röd glasfiber | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Red6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr7 669 kr
BULLARD UM6YL Fire Hjälm Gul Glasfiber | AA6EZC 13W082 UM6YLGul6-1 / 2 till 8 "GlasfiberTraditionell Matt6-punkts säkerhetslås (R) spärr5 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLARD PXSLYTL Brandhjälm Limegul Termoplast
7 612 kr /enhet