Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING BEARINGS DPEF040606 Flänshylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 3/8 tum längd, brons

Finns i lager
Artikel: CD4WBJ Modell: DPEF040606Korsreferens: 12D871

Få det Maj 8, Onsdag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De högpresterande Dri-Plane-sintrade lagren är idealiska för applikationer i elektrisk utrustning, ugnar och ugnar och tillverkningsprocesser för glas. De tillverkas med en egen metallförening som inte behöver smörjas och kan fungera effektivt vid höga temperaturer (upp till 700 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BUNTNINGSLAGER DPEF030504 Dri Plane Flänslager, Storlek 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tum | CD4WBF DPEF030504Flänslager11SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS DPEF030508 Flänshylslager, 47/250 tum ID, 5/16 tum OD, 1/2 tum längd, brons | CD4WBG 12D869 DPEF030508Med ärmar58SEK
BUNTING BEARINGS DPEF040604 Flänshylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 1/4 tum längd, brons | CD4WBH 12D870 DPEF040604Med ärmar44SEK
BUNTING BEARINGS DPEF040608 Flänshylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 1/2 tum längd, brons | CD4WBK 12D872 DPEF040608Med ärmar62SEK
BUNTING BEARINGS DPEF040612 Flänshylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 3/4 tum längd, brons | CD4WBL 12D873 DPEF040612Med ärmar118SEK
BUNTING BEARINGS DPEF050706 Flänshylslager, 5/16 tum ID, 7/16 tum OD, 3/8 tum längd, brons | CD4WBM 12D874 DPEF050706Med ärmar62SEK
BUNTING BEARINGS DPEF050712 Flänshylslager, 5/16 tum ID, 7/16 tum OD, 3/4 tum längd, brons | CD4WBN 12D876 DPEF050712Med ärmar71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS DPEF040606 Flänshylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 3/8 tum längd, brons
56SEK /enhet