BUNTING BEARINGS ET4056 Cored Powder Metal Bar, storlek 5 x 7 x 6-1/2 tum

Artikel: CD4XFD Modell: ET4056
5 317 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar
Max. Temp.220 grader F
Min. Temp. Betyg10 grader F
Nominell Inside Dia.5"
Nominell utanför dia.7"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 sintrade bronslagren är vakuumimpregnerade med SAE 30 olja för smörjning efter att ha passerat formning, sintring och dimensionering. Dessa hyllor i brons kan effektivt fungera vid temperaturer mellan 10 och 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Utanför Dia.Pris
BUNTING LAGER ET0408 Cored pulvermetallstång, storlek 1/2 x 1 x 6-1 / 2 tum | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"550SEK
BUNTING LAGER ET0412 Cored pulvermetallstång, storlek 1/2 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 147 kr
BUNTING LAGER ET0508 Cored pulvermetallstång, storlek 5/8 x 1 x 6-1 / 2 tum | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"475SEK
BUNTING LAGER ET0512 Cored pulvermetallstång, storlek 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 079 kr
BUNTING LAGER ET0610 Cored pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tum | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "680SEK
BUNTING LAGER ET0612 Kornad pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 000 kr
BUNTING LAGER ET0614 Kornad pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tum | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "1 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS ET4056 Cored Powder Metal Bar, storlek 5 x 7 x 6-1/2 tum
5 317 kr /enhet