Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING LAGER ET0614 Kornad pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tum | AG9WLF 22PT12

BUNTING BEARINGS ET0614 Cored pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AG9WLF Modell: ET0614Korsreferens: 22PT12
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
1 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar
LegeringstypSjälvsmörjande lager
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd6.5 "
MaterialPulveriserad brons
Max. Pv50,000
Max. Temp.220 grader F
Min. Temp. Betyg10 grader F
Nominell Inside Dia.3 / 4 "
Nominell utanför dia.3 / 4 "
Utanför Dia.1.75 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 220 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7296
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 sintrade bronslagren är vakuumimpregnerade med SAE 30 olja för smörjning efter att ha passerat formning, sintring och dimensionering. Dessa hyllor i brons kan effektivt fungera vid temperaturer mellan 10 och 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Utanför Dia.Pris
BUNTING LAGER ET0408 Cored pulvermetallstång, storlek 1/2 x 1 x 6-1 / 2 tum | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"682SEK
BUNTING LAGER ET0412 Cored pulvermetallstång, storlek 1/2 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 428 kr
BUNTING LAGER ET0508 Cored pulvermetallstång, storlek 5/8 x 1 x 6-1 / 2 tum | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"575SEK
BUNTING LAGER ET0512 Cored pulvermetallstång, storlek 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 281 kr
BUNTING LAGER ET0610 Cored pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tum | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "803SEK
BUNTING LAGER ET0612 Kornad pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 tum | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 251 kr
BUNTING LAGER ET0711 Cored pulvermetallstång, storlek 7/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2 tum | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0614 Cored pulvermetallstång, storlek 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tum
1 674 kr /enhet