BUNTING BEARINGS EXEW122001 Oljetryckbricka, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 1/16 tum, PTFE

Artikel: CD4XKP Modell: EXEW122001
56SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckbricka

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 EXTRA-lagren är idealiska för applikationer med låg hastighet. Dessa hållbara sintrade bronslager innehåller SAE 30-olja med finfördelad PTFE för att minimera friktionen och skapa ett smörjlager som krävs vid uppstart. De säkerställer smidig och tyst drift och har en enklare inkörningsperiod.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER EXEW041001 Oljetryckbricka, storlek 1/4 x 5/8 x 1/16 tum, PTFE | CD4XJY EXEW04100135SEK
RFQ
BUNTING LAGER EXEW061201 Oljetryckbricka, storlek 3/8 x 3/4 x 1/16 tum, PTFE | CD4XJZ EXEW06120137SEK
RFQ
BUNTING LAGER EXEW061202 Oljetryckbricka, storlek 3/8 x 3/4 x 1/8 tum, PTFE | CD4XKA EXEW06120247SEK
RFQ
BUNTING LAGER EXEW081201 Oljetryckbricka, storlek 1/2 x 3/4 x 1/16 tum, PTFE | CD4XKB EXEW08120133SEK
RFQ
BUNTING LAGER EXEW081601 Oljetryckbricka, storlek 1/2 x 1 x 1/16 tum, PTFE | CD4XKC EXEW08160151SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER EXEW081601.5 Oljetryckbricka, storlek 1/2 x 1 x 3/32 tum, PTFE | CD4XKD EXEW081601.555SEK
RFQ
BUNTING LAGER EXEW081602 Oljetryckbricka, storlek 1/2 x 1 x 1/8 tum, PTFE | CD4XKE EXEW08160259SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEW122001 Oljetryckbricka, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 1/16 tum, PTFE
56SEK /enhet