GRAINGER 5CKF8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, HRC25 | CQ7EVM

GRAINGER 5CKF8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, HRC25

Finns i lager
Artikel: CQ7EVM Modell: 5CKF8

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 216 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.591
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 5CKF8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, HRC25
13 216 kr /packa