BUNTING BEARINGS M1210BU torrt smörjmedellager, metrisk, storlek 12 x 14 x 10 mm

Artikel: CD4XTD Modell: M1210BU
7SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk ärmlager
Max. Temp.536 grader F
Min. Temp. Betyg-328 grader F
Nominell Inside Dia.12 mm
Nominell utanför dia.14 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Torra smörjmedelslager har stålunderlag för hög hållfasthet och hög lastkapacitet och ett PTFE-impregnerat bronsskikt för att ge en stark mekanisk bindning för fodret. Under körning under normala förhållanden överförs ett tunt lager av PTFE-foder till den motstående ytan som förblir där och hjälper till att minska friktionen. Dessa lager kan enkelt fungera vid temperaturer från -328 till 536 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Pris
BUNTNINGSLAGER M0406BU Torrsmörjningslager, metrisk, storlek 4 x 5-1 / 2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm6SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0505BU Torr smörjmedelslager, metrisk, storlek 5 x 7 x 5 mm | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm6SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0606BU Torr smörjmedelslager, metrisk, storlek 6 x 8 x 6 mm | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm6SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0610BU Torrsmörjningslager, metrisk, storlek 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm7SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0808BU Torrsmörjningslager, metrisk, storlek 8 x 10 x 8 mm | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm6SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0810BU Torr smörjmedelslager, metrisk, storlek 8 x 10 x 10 mm | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm6SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER M0812BU Torrsmörjningslager, metrisk, storlek 8 x 10 x 12 mm | CD4XRY M0812BU8 mm10 mm7SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS M1210BU torrt smörjmedellager, metrisk, storlek 12 x 14 x 10 mm
7SEK /enhet