BUNTING LAGER TMCB060804 Ärmlager Innerdiameter 3/8 tum Längd 1/2 tum | AD4BNX 41C659

BUNTING BEARINGS TMCB060804 Ärmlager innerdiameter 3/8 tum längd 1/2 tum

Artikel: AD4BNX Modell: TMCB060804Korsreferens: 41C659

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd1 / 2 "
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUNTING LAGER TMCB060808 Ärmlager Innerdiameter 3/8 tum Längd 1 tum | AD4BNY 41C661 TMCB0608081"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB060804 Ärmlager innerdiameter 3/8 tum längd 1/2 tum