Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GC2626CT Cabletray markklämma 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004

BURNDY GC2626CT Cabletray Ground Clamp 2AWG 1.95In

Finns i lager
Artikel: AB6QXB Modell: GC2626CTKorsreferens: 22C004

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma jordklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek2/0 AWG till 2 AWG
Längd1.95 "
Max. Ledarstorlek2/0 AWG
Min. Ledarstorlek2 AWG
TypKommersiell
Bredd1.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddPris
BURNDY GC2929CT Cabletray Ground Clamp 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil till 2/02.2 "250 kcmil2/0 AWG1.98 "1 388 kr
BURNDY GC2525CT Cabletray markklämma 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG till 6 AWG1.95 "1/0 AWG6 AWG1.45 "1 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GC2626CT Cabletray Ground Clamp 2AWG 1.95In
1 017 kr /enhet