Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGX-1/200 patronglassäkring, snabbt blåst, 250VAC, 5mA, Cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BD2ZBD Modell: AGX-1/200

Få det Maj 17, Fredag
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström5mA
Diameter6.3mm
Säkringsstorlek / grupp8AG (6.25 mm x 25 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd25.4mm
Tillverkare SerierAGX
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Resistens285 Ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellResistensStrömDiameterSpänning (AC)Säkringsstorlek / gruppAvbryt betygArtikelLängdförp. Antal.Pris
BUSSMANN AGX-7 patronglassäkring, snabbblåst, 250VAC, 7A, Cylindrisk | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1kA vid 125 VACGlassäkring25.4mm121SEK
BUSSMANN AGA-25 Patron Glassäkring, Snabbblåst, 32VAC, 25A, Cylindrisk | BC7UJF AGA-253 milli-ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA vid 32 VDCGlassäkring15.88mm117SEK
BUSSMANN MKB-1/16 Patron Glassäkring, Glassäkring, Snabbblåsning, 62.5mA, Cylindrisk | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Glassäkring-1566SEK
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Tidsfördröjd glasrörssäkring, 6/10 A, 250VAC, 35A vid 250VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Säkring-1005 868 kr
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Buss Small Dimension Säkring, 0.25A, 250VAC, 35 A vid 250VAC, 100 Pack | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Säkring-1005 337 kr
BUSSMANN BK/S500-250-R Buss Small Dimension Säkring, 0.25A, 250VAC, 35 A vid 250VAC, Snabbverkande, 100 Pack | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Säkring-1006 559 kr
BUSSMANN BK/MDL-1/4-R Buss Small Dimension Säkring, 0.25A, 250VAC, 35 A vid 250VAC, Tidsfördröjning, 100 Pack | CQ8BVZ 361MJ3 BK/MDL-1/4-R------Säkring-1007 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGX-1/200 patronglassäkring, snabbt blåst, 250VAC, 5mA, Cylindrisk
233SEK /enhet