Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CBC-10 Automatsäkring för fordon, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9

BUSSMANN CBC-10 Automotive Breaker, 10 A, 14 VDC

Finns i lager
Artikel: AE8BZY Modell: CBC-10Korsreferens: 6CJA9
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatsäkring
Amps10
Djup0.64 "
Höjd1.24 "
Avbryt betyg1.5 kA @ 14 VDC
MonteringHingst
Återställ typAutomat
Terminalanslutning10-32 Stud 0.69 "Centers
Spänning14
Bredd0.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdAvbryt betygBreddPris
BUSSMANN CBC-15 Automotive Breaker, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-20 Automatsäkring för fordon, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-25 Automotive Breaker, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-30 Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 kAIC0.75 "129SEK
BUSSMANN CBC-40 Automotive Breaker, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-50 Automotive Breaker, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-35 Automotive Breaker, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CBC-10 Automotive Breaker, 10 A, 14 VDC
129SEK /enhet