Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CBC-30 Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 Automotive Breaker, 30 A, 14 VDC

Finns i lager
Artikel: AE8CAC Modell: CBC-30Korsreferens: 6CJC3
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatsäkring
Amps30
Anslutningsstorlek# 10-32
Ström30A
Djup0.64 "
Höjd1.25 "
Avbryt betyg1.5 kAIC
Längd1.25 "
MonteringHingst
Återställ typAutomat
Terminalanslutning10-32 Stud 0.69 "Centers
TypStrömbrytare
Spänning14
Spänningsvärde14V DC
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bussmann CBC-30 kretsbrytare för bilar används i fordonssystem för att skydda ledningar och komponenter mot överströmssituationer. Denna Bussmann CBC-30 strömbrytare garanterar fordonssäkerhet och elektriska systemintegritet avgörande för tillförlitlighet på väg.

Funktioner:

  • Den har ett avbrottsvärde på 1.5 kAIC för att hantera högenergifelströmmar för att minimera potentiella skador.
  • Denna Bussmann CBC-30 kretsbrytare har en driftsspänning på 14Vdc för kompatibilitet med olika bilsystem i bilar, lastbilar och andra fordon.
  • Den erbjuder gängad bultmontering för enkel installation och säker fastsättning i ett elektriskt system.
  • För högre strömstyrka, kolla in Bussmann CBC-50B strömbrytare med 50A strömmärke.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man Bussmann CBC-30 effektbrytare?

A.

  • Inspektera regelbundet strömbrytaren och dess anslutningar för tecken på fysisk skada, korrosion eller överhettning. Skadade komponenter bör bytas ut omedelbart.
  • Se till att strömbrytaren är ordentligt tätad och skyddad från sådana element för att säkerställa dess livslängd.
  • Om en strömbrytare ofta löser ut eller visar tecken på fel, är det lämpligt att byta ut den mot en ny för att upprätthålla säkerheten och tillförlitligheten hos det elektriska systemet.

F. Kan jag återställa den här strömbrytaren efter att den har löst ut?

S. Ja, den här strömbrytaren kan återställas manuellt efter en tripp genom att växla brytarhandtaget.

F. Hur bidrar Bussmann CBC-30 effektbrytare till fordonets tillförlitlighet?

S. Denna CBC-30 brytare förbättrar fordonets tillförlitlighet genom att förhindra skador från överströmssituationer och därigenom minimera potentiella haverier.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdAvbryt betygBreddPris
BUSSMANN CBC-10 Automatsäkring för fordon, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-15 Automotive Breaker, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-20 Automatsäkring för fordon, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-25 Automotive Breaker, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-40 Automotive Breaker, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-50 Automotive Breaker, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "129SEK
BUSSMANN CBC-35 Automotive Breaker, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CBC-30 Automotive Breaker, 30 A, 14 VDC
129SEK /enhet