Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CHM1DIU Säkringshållare 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222

BUSSMANN CHM1DIU Säkringshållare 30 Amp 600AC 1P

Finns i lager
Artikel: AA4ZRU Modell: CHM1DIUKorsreferens: 13M222
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorJa
AnslutningstypSpade Lug & Clamp Lug
DC-spänningsvärde600 VDC
Djup2.434
SäkringsblockdesignTryck på Säker
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareD
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypDvärg
Säkring UL-klassCC
Höjd2.91 "
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd2.909
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd0.70
Trådstorlek# 4- # 18 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsindikatorHöjdIndikerar / indikerar inteAntal polerPris
BUSSMANN CHM2DU Säkringshållare 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUNej2.91 "Inte indikerande21 037 kr
BUSSMANN CHM2DIU Säkringshållare 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIUJa2.91 "indikerar2891SEK
BUSSMANN CHM3DU Säkringshållare 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUNej2.06 "Inte indikerande31 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CHM1DIU Säkringshållare 30 Amp 600AC 1P
660SEK /enhet