Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN F03A250V15A Glassäkring, snabbt blåsande, storlek 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD4HQL Modell: F03A250V15A
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström15A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
MonteringsstilHållare
MonteringstypHållare/klämma
FormaCylindrisk
TypSäkring
Spänning (AC)250 VAC
Spänningsvärde250V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.004
Fartygets längd (cm)80.65

Produktinformation:

Bussmann F03A250V15A glassäkring används i elektriska system, förhindrar skador på känsliga elektroniska komponenter och minimerar risken för elektriska bränder.

Funktioner:

  • Bussmann F03A250V15A glassäkring har hållare/klämma monteringsstil som förenklar installationen, vilket säkerställer säker placering i en hållare eller klämma för tillförlitlighet.
  • Den har en indikator som hjälper till att felsöka och snabbt identifiera om säkringen har gått, vilket minskar stilleståndstiden.
  • Denna Bussmann-glassäkring har en strömstyrka på 15A och en spänning på 250VAC.
  • Den är utrustad med en snabbblåsningsegenskap som säkerställer en snabb reaktion på överströmsförhållanden, vilket minimerar risken för skador på känsliga komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag lämplig säkring för min specifika applikation?

A. Tänk på strömstyrka, spänning, svarshastighet och miljöfaktorer för att säkerställa korrekt skydd.

F. Hur kan jag förhindra störande utlösning av denna patronsäkring?

S. För att undvika utlösning är det viktigt att ha rätt storlek på säkringen i enlighet med kretsens krav och se till att utrustningens startsteg ligger inom säkringens kapacitet.

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F03A250V2A Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 Pack | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)GlassäkringHållare250 VAC83SEK
BUSSMANN F03A250V1-1/2A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, snabbblåst, 250VAC, 1.5A, Cylindrisk | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassäkringHållare / klämma250 VAC83SEK
BUSSMANN F03A250V6A Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 Pack | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)GlassäkringHållare250 VAC80SEK
BUSSMANN F03A250V4A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, 4A, Cylindrisk | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassäkringHållare / klämma250 VAC83SEK
BUSSMANN F03A250V3A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, 3A, Cylindrisk | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassäkringHållare / klämma250 VAC83SEK
BUSSMANN F03A250V8A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Snabbblåsning, 250VAC, Cylindrisk | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassäkringHållare / klämma250 VAC80SEK
BUSSMANN F03A250V1-1/4A Patronsäkring, Snabbblåsning, 1.25A, 250VAC, 100 Pack | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patron säkringHållare250 VAC79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Glassäkring, snabbt blåsande, storlek 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC
80SEK /enhet