Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Säkring, 2.8 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 säkring, 2.8 200 A, ej indikerande, 600 kAIC, XNUMX V

Finns i lager
Artikel: AA9EVL Modell: FNQ-R-2-8/10Korsreferens: 1CT96
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassCC
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström2.8A
Diameter13 / 32 "
EAN5704057045216
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Säkringsförstärkare2-8/10
Höjd1.5 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd0.41 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
TypSäkring
Spänningsvärde600V
Bredd0.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.04
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FNQ-R-2-8/10 säkring används i industriella och kommersiella applikationer där exakt kretsskydd är avgörande. Denna säkring skyddar elektriska system mot överströmsförhållanden och kortslutningar och har en kompakt design för användning i elektrisk utrustning, paneler och maskiner. Denna säkring erbjuder tillförlitligt skydd samtidigt som den säkerställer oavbruten drift i kritiska miljöer.

Funktioner:

  • Denna tidsfördröjningssäkring har en spänning på 600VAC.
  • Den har melaminkonstruktion med en cylindrisk kropp för hållbarhet och elektrisk isolering.
  • Den passar avstötningssäkringsblocket och erbjuder icke-indikerande visuell indikering för sömlös drift och skydd.
  • Denna klass CC säkring har ett avbrottsvärde på 200kA vid 600VAC och en diameter på 13/32 tum.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann Säkringsblock: Dessa säkringsblock är lämpliga för att integrera märkets FNQ-R-2-8/10 säkring i elektriska system för att erbjuda ökat skydd och enkel montering.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en klass CC-säkring?

A.

  • Tänk på att strömstyrkan matchar kretsens krav.
  • Kontrollera spänningsklassen för att säkerställa kompatibilitet med systemets spänningsnivå.
  • Utvärdera avbrottsklassningen för att garantera effektivt skydd mot kortslutning.
  • Bedöm storlek och dimensioner för att säkerställa korrekt passform i den avsedda säkringshållaren.
  • Verifiera säkringens tidsfördröjningsegenskaper om det behövs för specifika applikationer.
  • Bekräfta typen av visuell indikering, om så krävs, för enkel feldetektering.
  • Se till att säkringsmaterialet är lämpligt för användningsmiljön.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Bussmann FNQ-R-2-8/10 säkring?

A.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar säkringar eller arbetar med elektriska system.
  • Se till att säkringens strömstyrka matchar kretskraven för att förhindra överbelastning.
  • Sätt i säkringen ordentligt i den kompatibla säkringshållaren, följ rätt riktning.
  • Undvik att manipulera säkringen eller modifiera den på något sätt.
  • Inspektera regelbundet säkringen för tecken på skador, slitage eller korrosion och byt ut den vid behov.
  • Håll området runt säkringen rent och fritt från skräp för att förhindra överhettning.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda säkringar med högre strömstyrka?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Bussmann FNQ-R Series säkringar med högre strömstyrka, som t.ex FNQ-R-6-1-4 och FNQ-R-20 säkringar med strömstyrka på 6.25 respektive 20A.

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareVäxelspänningAmpsSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 säkring, 1.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Säkring, 1.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Säkring, 1.4 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 säkring, 1.25 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 säkring, 2.8 200 A, ej indikerande, 600 kAIC, XNUMX V
205SEK /enhet