BUSSMANN GMC-1A patronglassäkring, medelblåst, 250VAC, cylindrisk

Artikel: BD4RBH Modell: GMC-1A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström1A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 20 mm x mm
SäkringstypMedel/normalt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A vid 250V
Längd20ft.
Tillverkare SerierGMC
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Resistens156 milli-ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygResistensPris
BUSSMANN BK/GMC-1.25A Patron Glassäkring, Medium Blow, 250VAC, 1.25A, Cylindrisk | CD6XGX BK / GMC-1.25A1.25A100A98 milli-ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMC-150MA Patron Glassäkring, Medium Blow, 250VAC, 150mA, Cylindrisk | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMC-1A patronglassäkring, medelblåst, 250VAC, cylindrisk