Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMQ-3-2 / 10 Säkring 3-2 / 10a Gmq 300vac | AA9CYF 1CK54

BUSSMANN GMQ-3-2/10 Säkring 3-2/10a Gmq 300vac

Finns i lager
Artikel: AA9CYF Modell: GMQ-3-2/10Korsreferens: 1CK54
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare3-2/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 300 VAC
Längd2.25 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde300 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN GMQ-1 Säkring 1a Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11194SEK
BUSSMANN GMQ-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48 GMQ-1-1 / 41.25211SEK
BUSSMANN GMQ-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6/10196SEK
BUSSMANN GMQ-1/2 Säkring 1 / 2a Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2194SEK
BUSSMANN GMQ-2 Säkring 2a Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51 GMQ-22211SEK
BUSSMANN GMQ-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5211SEK
BUSSMANN GMQ-3 Säkring 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMQ-3-2/10 Säkring 3-2/10a Gmq 300vac
239SEK /enhet