BUSSMANN JCL-B-18R Säkring 390a Klass R-klassad Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN JCL-B-18R Säkring 390a Klass R-klassad Jcl 4800vac

Finns i lager
Artikel: AE2MFD Modell: JCL-B-18RKorsreferens: 4YEZ2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassR-klassad
Diameter3 1 / 3 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare390
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg80kA (Asym.) 50kA (Sym.)
Längd19.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde4800 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.316
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8535100020
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassDiameterIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdAvslag / icke-avvisningPris
BUSSMANN JCL-18R Säkring 390a Klass J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RMelaminJ3"Inte indikerande80kA vid 4800 VAC15.75 "Icke-avvisning40 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JCL-B-18R Säkring 390a Klass R-klassad Jcl 4800vac
72 695 kr /enhet