Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JM60030-2SR 2-poligt industrisäkringsblock, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 till 30A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR 2-poligt industrisäkringsblock, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 till 30A

Finns i lager
Artikel: CD2LGB Modell: JM60030-2SRKorsreferens: 49ZU64
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
1 375 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Body Materialtermoplast
AnslutningstypSkruva
DC-spänningsvärde300 VDC
För användningDFJ, JKS, LPJ
SäkringsblockdesignÖppen
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd2.3 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.4 "
MonteringsstilBult ner / DIN-skena
Antal poler2
Driftförstärkare0 till 30A
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
TypSäkringsblock
Bredd2.2 "
Trådstorlek18 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1184

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningFörstärkare ACMax. FörstärkareMax. SpänningMonteringsstilAntal polerBreddPris
BUSSMANN 3823-1 Säkringsblock För 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Bulta ner10.25 "121SEK
BUSSMANN 1BS104 Modulär säkring | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-skena12.86 "3 686 kr
BUSSMANN S-8301-12-R Säkringsblock 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Bulta ner120.5 "1 261 kr
BUSSMANN BH-2033 Säkringsblock | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Bulta ner12.66 "6 449 kr
BUSSMANN BCM603-1C säkringsblock, passar klass CC säkringstyp, 1 pol, 0 till 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------465SEK
BUSSMANN BCM603-1PQ säkringsblock, passar klass CC säkringstyp, 1 pol, 0 till 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------276SEK
BUSSMANN BCM603-2PQ säkringsblock, passar klass CC säkringstyp, 2 poler, 0 till 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60030-2SR 2-poligt industrisäkringsblock, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 till 30A
1 375 kr /enhet