Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPS-RK-10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 10a 600vac / 300vdc | AE2GLP 4XF69

BUSSMANN LPS-RK-10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 10a 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AE2GLP Modell: LPS-RK-10SPKorsreferens: 4XF69

Få det Maj 20, Måndag
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Säkringsförstärkare10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd5"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 2SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWL 1BW66 LPS-RK-1-1 / 2SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.5300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"740SEK
BUSSMANN LPS-RK-1-1 / 4SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1-1 / 4a 600vac / 300vdc | AA9AWM 1BW67 LPS-RK-1-1 / 4SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1.25300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"939SEK
BUSSMANN LPS-RK-1-4 / 10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1-4 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWN 1BW69 LPS-RK-1-4 / 10SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-4/10300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"932SEK
BUSSMANN LPS-RK-1-6 / 10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1-6 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWP 1BW70 LPS-RK-1-6 / 10SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-6/10300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"837SEK
BUSSMANN LPS-RK-1-8 / 10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1-8 / 10a 600vac / 300vdc | AA9AWQ 1BW71 LPS-RK-1-8 / 10SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1-8/10300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"1 047 kr
BUSSMANN LPS-RK-1 / 2SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1 / 2a 600vac / 300vdc | AA9AWR 1BW73 LPS-RK-1 / 2SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1/2300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"928SEK
BUSSMANN LPS-RK-1SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 1a 600vac / 300vdc | AA9AWT 1BW74 LPS-RK-1SPCylindrisk13 / 16 "Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID1300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC5"825SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-10SP Säkring Rk1 Lps-rk-sp 10a 600vac/300vdc
378SEK /enhet