Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDL-10-R patronsäkring, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29

BUSSMANN MDL-10-R patronsäkring, 10 A, 250 V

Finns i lager
Artikel: AA9DPA Modell: MDL-10-RKorsreferens: 1CM29
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
361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Säkringsförstärkare10
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg1kA vid 32 VAC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)0.11
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilResistensUppsägningstypförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDL-1-8 / 10-R Säkring 1-8 / 10a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSäkring100A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5285SEK
BUSSMANN MDL-1/100 Säkring 1 / 100a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Säkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5832SEK
BUSSMANN MDL-12-R Säkring 12a Mdl 32vac - Förpackning med 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSäkring1kA vid 32 VAC-Cylindrisk1.25 "---5407SEK
BUSSMANN MDL-15-R Säkring 15a Mdl 32vac - Förpackning med 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSäkring1kA vid 32 VAC-Cylindrisk1.25 "---5314SEK
BUSSMANN MDL-15/100 Säkring 15 / 100a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Säkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5617SEK
BUSSMANN MDL-175/1000-R Säkring 175 / 1000a Mdl 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSäkring35A vid 250 VAC-Cylindrisk1.25 "---5618SEK
BUSSMANN MDL-2-1 / 4-R Säkring 2-1 / 4a MDL 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPF 1CM34 MDL-2-1 / 4-RSäkring100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC-Cylindrisk1.25 "---5289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDL-10-R patronsäkring, 10 A, 250 V
361SEK /packa