BUSSMANN MDQ-V-1/4 patronsäkring, 250mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2YPP Modell: MDQ-V-1/4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk bly
Ström250mA
Diameter6.76mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.82mm
Tillverkare SerierMDQ-V
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningBulk
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömSpänning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-V-5 patronsäkring, 5A, 250VAC | BC9BNT MDQ-V-55A250 VAC167SEK
BUSSMANN MDQ-V-10 patronsäkring, 10A, 32VAC | BD2JXZ MDQ-V-1010A32 VAC167SEK
BUSSMANN MDQ-V-3/4 patronsäkring, 750mA, 250VAC | BD2UMT MDQ-V-3/4750mA250 VAC167SEK
BUSSMANN MDQ-V-1 patronsäkring, 1A, 250VAC | BD4ZRR MDQ-V-11A250 VAC167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-1/4 patronsäkring, 250mA, 250VAC
179SEK /enhet