Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PCF-3/4-R blyad säkring, 750mA, 250VAC | BD3FMK

BUSSMANN PCF-3/4-R blyad säkring, 750mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3FMK Modell: PCF-3/4-R

Få det Maj 20, Måndag
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilBlyade säkringar
Ström750mA
Säkringsstorlek / gruppPC-Tron
SäkringstypSnabbt slag
Höjd0.184 "
IndikatorstilUtan indikator
Längd0.35 "
Tillverkare SerierPCF
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)250 VAC
Bredd0.345 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN PCF-3-R PCB-monterad säkring, snabbblåsande, 3A, 250VAC, 5-pack | BC8NUM PCF-3-R3ASäkring på kretskortmontering83SEK
BUSSMANN PCF-1/2-R blyförsäkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsning, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAGenom hålbaserad säkring83SEK
BUSSMANN PCF-1-R blyförsäkring med genomgående hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BD2JYB PCF-1-R1AGenom hålbaserad säkring83SEK
BUSSMANN PCF-2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2A, 250VAC, 5-pack | BD2NCY PCF-2-R2ASäkring på kretskortmontering83SEK
RFQ
BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsande, 1.5A, 250VAC, 5-pack | BD3FMJ PCF-1-1 / 2-R1.5ASäkring på kretskortmontering83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PCF-3/4-R blyad säkring, 750mA, 250VAC
83SEK /enhet