Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPA-40 specialsäkring, 40A, 170VDC | BC7YEQ

BUSSMANN TPA-40 specialsäkring, 40A, 170VDC

Finns i lager
Artikel: BC7YEQ Modell: TPA-40
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström40A
DC-spänningsvärde170 VDC
Diameter14.61mm
EAN5027590412919
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
SäkringstypSnabbt slag
Indikatorstilnål
Avbryt betyg20A
Längd38.1mm
Tillverkare SerierTPA
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkrad Koppla loss säkring
UppsägningstypClip
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (DC)170VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)1.47
Fartygets bredd (cm)1.47

Produktinformation:

    • TPA-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömAvbryt betygArtikelPris
BUSSMANN TPA-25 Telecom Power Säkring, Snabbblåsning, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Cartridge25A20ASäkring för telekomskydd400SEK
BUSSMANN TPA-30 specialsäkring, säkring med säkring, snabbblåsning, 170VDC, 30A, patronsäkring | BC7YMN TPA-30Patronsäkringar30A20APatron säkring400SEK
BUSSMANN TPA-20 specialsäkring, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Patronsäkringar20A20ASäkring400SEK
BUSSMANN TPA-50 specialsäkring, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Patronsäkringar50A20ASäkring449SEK
BUSSMANN TPA-10 specialsäkring, säkring med säkring, snabbblåsning, 170VDC, patronsäkring | BC9ZRC TPA-10Patronsäkringar10A100kAPatron säkring400SEK
BUSSMANN TPA-5 Telecom Power Säkring, Snabbblåsning, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5Cartridge5A100kASäkring för telekomskydd400SEK
BUSSMANN TPA-15 specialsäkring, säkring med säkring, snabbblåsning, 170VDC, 15A, patronsäkring | BD2UTN TPA-15Patronsäkringar15A100kAPatron säkring400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPA-40 specialsäkring, 40A, 170VDC
449SEK /enhet