Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPL-CR Telekommunikationssäkring 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01

BUSSMANN TPL-CR Telekomskyddssäkring 400a Tpl 170vdc

Finns i lager
Artikel: AD7AKE Modell: TPL-CRKorsreferens: 4CZ01

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
Färg kodIngen färgkod
Diameter1.5 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz TGL
Säkringsförstärkare400
Kod för säkringshållareBussmann TPSFH-LC
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg100kA vid 170 VDC
Längd3.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde170 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareIndikerar / indikerar inteLängdPris
BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Säkring 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44 TPS-60MelaminCylindrisk0.56 "Ferraz TGS60Inte indikerande0.88 "347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPL-CR Telekomskyddssäkring 400a Tpl 170vdc
3 230 kr /enhet