Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Längd | BD2YGP

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm längd

Finns i lager
Artikel: BD2YGP Modell: TR2/6125FF1.25R
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning125 VAC
Ström1.250A
DC-spänningsvärde72 VDC
Säkringsstorlek / grupp2410 Säkringsstorlek
SäkringstypSnabbt slag
Höjd2.720 mm
Längd6.1mm
Typ av produktSMD-säkringar
Bredd2.720 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0003
Fartygets höjd (cm)6.91
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.91

Produktinformation:

    • 6125FF-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppHöjdFörpackningResistensSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 72VAC | BC7TYW TR2/6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp band26 milli-ohm72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2/6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp band17 milli-ohm72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Ytmonterad säkring, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2/6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp band5.3 mOhm72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 7A, 72VAC, 5000 Pack | BC8HUE TR2/6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Säkringsstorlek2.72mmRulle11 MOhms72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 72VAC, 5000-pack | BC8MRU TR2/6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Säkringsstorlek2.72mmRulle45 MOhms72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 6.3A, 72VAC, 5000-pack | BC8TFN TR2/6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Säkringsstorlek2.72mmRulle14 MOhms72 VAC7SEK
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2/6125FF750-R--------7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm längd
7SEK /enhet