Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR2/C515-5-R patronsäkring, 5A, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BC7WJH Modell: TR2/C515-5-R
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning125 VAC
KroppsstilCylindrisk bly
Ström5A
Diameter5.5mm
Säkringsstorlek / grupp2AG (5 mm x 15 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd15.2mm
Tillverkare SerierC515
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningKlipp band
Typ av produktElektronisk säkring av hylsglas
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • C515 Series

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömFörpackningSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/C515-2-R patronsäkring, 2A, 250VAC | BC8LJC TR2 / C515-2-R250 VAC2ARulle250 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-600-R patronsäkring, 600mA, 250VAC | BC9PXZ TR2 / C515-600-R250 VAC600mARulle250 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-4-R patronsäkring, 4A, 125VAC | BD3LEZ TR2 / C515-4-R125 VAC4ARulle125 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-1.5-R patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5ARulle250 VAC10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-5-R patronsäkring, 5A, 125VAC
10SEK /enhet